※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
自在ホースバンドフレキシバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
バンド幅(mm)
13
13
16
19
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
70134576
品番
FB13B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途
標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。
バンド幅(mm)
13
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
2230
厚さ(mm)
0.75
長さ(m)
30
トラスコ品番
195-0910
アズワン品番
64-8518-73
注意
※締付けには専用工具が必要です。