FB09H 自在ホースバンドフレキシバンド バックル JUBILEE 70134646

自在ホースバンドフレキシバンド バックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
バンド幅(mm)9
内容量1箱(25箱)注文コード70134646品番FB09H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。
簡単に取外しできません。
長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。
ハウジングがバックルなので場所をとりません。

用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。トラスコ品番195-0913材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)106.3バンド幅(mm)9アズワン品番64-8518-44
注意
※締付けには専用工具が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする