KLEIN TOOLS
ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
165.1
165.1
254.0
311.2
412.8
最大口開き(mm)
22
22
44
60.3
108
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70134689
品番
D502-6
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
用途
パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
トラスコ品番
195-2118
材質
特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)
165.1
質量(g)
186
最大口開き(mm)
22
口幅調節
5段階