KLEIN TOOLS
ウォーターポンププライヤー リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
203.2
203.2
330.2
最大口開き(mm)
22
22
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70134698
品番
D502-6TT
参考基準価格(税別)
¥8,326
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
高所作業時の落下防止用リング付きです。
用途
パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
最大口開き(mm)
22
質量(g)
186
材質
特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)
203.2
口幅調節
5段階
トラスコ品番
195-2119