曜日別特売
D502-10TT ウォーターポンププライヤー リング付 KLEIN TOOLS 70134716

D502-10TT ウォーターポンププライヤー リング付 KLEIN TOOLS 70134716
D502-10TT ウォーターポンププライヤー リング付 KLEIN TOOLS 70134716
D502-10TT ウォーターポンププライヤー リング付 KLEIN TOOLS 70134716
D502-10TT ウォーターポンププライヤー リング付 KLEIN TOOLS 70134716

ウォーターポンププライヤー リング付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)285.8
最大口開き(mm)44
内容量1丁注文コード70134716品番D502-10TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,178

くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
高所作業時の落下防止用リング付きです。

用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。最大口開き(mm)44質量(g)431材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)285.8口幅調節6段階トラスコ品番195-2114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする