曜日別特売
D203-6C サイドカットロングノーズペンチ KLEIN TOOLS 70135249

サイドカットロングノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)168.3
トラスコ品番195-2070
内容量1丁注文コード70135249品番D203-6C
参考基準価格(税別)¥12,170販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
電線の切断に
狭い箇所での作業に
トラスコ品番195-2070材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)168.3質量(g)122先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする