曜日別特売
J203-7 サイドカットロングノーズペンチ KLEIN TOOLS 70135285

サイドカットロングノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)185.8
内容量1丁注文コード70135285品番J203-7
参考基準価格(税別)¥13,540販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。
ハンドルが色付けされている為識別しやすくなっています。

用途
電線の切断に
電線のループ作りに
狭い箇所での作業に
全長(mm)185.8先端形状サイドカットロングノーズ質量(g)150材質特殊鋼、グリップ:コンフォート切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネトラスコ品番195-2074
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする