曜日別特売
1360167 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1360167 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135766
1360167 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135766
1360167 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135766
1360167 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135766
1360167 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135766
1360167 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135766

注意喚起プラチェーン バリアチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
イエロー/ブラック
長さ(m)5
内容量1巻注文コード70135766品番1360167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
チェーンは取外しも可能です。
プラスチックなので錆の心配がありません。

用途進入禁止の注意喚起などに。トラスコ品番207-4743セット内容壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本材質ポリエチレン質量(kg)1.49イエロー/ブラック長さ(m)5アズワン品番64-8336-88径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする