1360235 注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン NOVAP 70135827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1360235 注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン NOVAP 70135827
1360235 注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン NOVAP 70135827
1360235 注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン NOVAP 70135827

注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レッド/ホワイト
長さ(m)5
内容量1巻注文コード70135827品番1360235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
本体はプラスチックなので錆の心配がありません。

用途進入禁止の注意喚起などに。材質ポリエチレンレッド/ホワイト長さ(m)5質量(kg)0.7セット内容壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本径(mm)6トラスコ品番207-4746アズワン品番64-8336-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする