キャスター(鋼鉄製運搬車用) 取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70135854 品番 640413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
トラスコ品番206-3120 材質スチール 幅(mm)90 質量(kg)2.39 高さ(mm)200 タイプ固定側 アズワン品番64-8382-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする