RUP
収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
仕切板
7
15
7
仕切数(個)
7個
15個
7個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136028
品番
TRAY7COMPC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
オプションのディバーダーケースです。
ケース内で積み重ね可能です。
用途
小物などの収納用に。
トラスコ品番
195-6732
質量(g)
425
仕切板
7
仕切数(個)
7個
仕切サイズ(mm)
100×72×62(6コマ)、199×110×62(1コマ)
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
344
色
クリア
高さ(mm)
68
奥行(mm)
212
仕切り
あり
適合コンテナ
4L~22L
アズワン品番
64-8735-12
コマ数
7個
適合ケース
4L(1個)、9L(2個)、22L(4個)