0.3+0.2ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.3+0.2ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136213
0.3+0.2ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136213
0.3+0.2ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136213
0.3+0.2ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136213
0.3+0.2ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136213
0.3+0.2ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136213
0.3+0.2ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136213

収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
クリア
容量(L)0.2・0.3
内容量1セット注文コード70136213品番0.3+0.2ORGC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

細かいモノを分かりやすく収納できます。
壁取け用穴付きフレームとセットです。

用途小物などの収納用に。容量(L)0.2・0.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)285×165×65クリアスタッキング付属品壁取付用フレームトラスコ品番195-6734セット内容0.2Lケース×6個、0.3Lケース×3個材質ポリプロピレン(PP)質量(g)962フタフタ付きアズワン品番64-8316-61外寸法・幅(mm)285外寸法・高さ(mm)65外寸法・奥行(mm)165コンテナ種類ベタ目
注意
※壁取付用ネジは別売です。
※収納用ディバイダーは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする