曜日別特売
TP4015-01-PLY プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在 SAMSONG 70136326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード70136326品番TP4015-01-PLY
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。

用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)20取付座(mm)44×30取付ピッチ(mm)34.6取付高(mm)54材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)トラスコ品番206-4031質量(g)140車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする