※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
プレート式軽荷重用キャスター 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
102
102
127
76
車輪径D(Φmm)
102
102
127
76
取付高(mm)
120
120
146
95
取付高H(mm)
120
120
146
95
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136378
品番
TP3640R-01-MIR
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
車輪径(Φmm)
102
車輪径D(Φmm)
102
ストッパー
なし
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55
取付高(mm)
120
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
PP、PU
車輪幅(mm)
25
金具仕上
金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ
トラスコ品番
206-4021
質量(g)
510
取付座A×B(mm)
70×60
取付高H(mm)
120
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
8
取付ピッチX(mm)
55