※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
38
76
38
車輪径D(Φmm)
38
76
38
取付高(mm)
55
95
55
取付高H(mm)
55
95
55
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136466
品番
TP3015-01-PLY
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付きです。
用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
車輪径(Φmm)
38
車輪径D(Φmm)
38
ストッパー
なし
取付座(mm)
52×32
取付ピッチ(mm)
40
取付高(mm)
55
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ポリプロピレン+ポリウレタン
車輪幅(mm)
18
金具仕上
スチール/酸化亜鉛メッキ
トラスコ品番
206-4035
質量(g)
130
取付座A×B(mm)
52×32
取付高H(mm)
55
取付ピッチY(mm)
20
取付穴径P(mm)
6
取付ピッチX(mm)
40