0251010601005 皿木ネジ WIROX SPAX 70136545

0251010601005 皿木ネジ WIROX SPAX 70136545
0251010601005 皿木ネジ WIROX SPAX 70136545

皿木ネジ WIROX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100本)
全長(mm)100
内容量1箱(100本)注文コード70136545品番0251010601005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
下穴の必要はありません。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。

用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。トラスコ品番195-4378材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100質量(g)1285径(Φmm)6.0表面処理WIROX(R)コーティング処理頭部形状穴の形状ピン6ロブアズワン品番64-8323-71ねじ部長さ(mm)61
注意
※ドリルドライバーをご使用ください。(防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。)
※市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
32:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする