TANOS
モバイルワークベンチ ワークベンチ用作業テーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70136624
品番
80102244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ワークベンチ(80102241)専用の延長テーブルです。
用途
工具の持ち運びと作業用に。
耐荷重(kg)
100
材質(本体)
天板:MDF板、フレーム:アルミニウム
色
シルバー/ブラウン
トラスコ品番
206-6921
質量(kg)
12.2
アズワン品番
64-8387-76