曜日別特売
4656-32-920 コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ) 70137263

4656-32-920 コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ) 70137263
4656-32-920 コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ) 70137263
4656-32-920 コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ) 70137263

コンクリートドリル(SDSmax)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)32
有効長(mm)800
全長(mm)920
内容量1本注文コード70137263品番4656-32-920
参考基準価格(税別)¥57,930販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。
迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。
最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。

用途
対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。
SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。
シャンク形状SDSマックス刃径(mm)32材質/仕上高合金鋼(焼入れ処理有)全長(mm)920有効長(mm)800質量(g)481.9トラスコ品番210-8386アズワン品番64-6800-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする