曜日別特売
19-911-4152 オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース) CEJN(セイン) 70137419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ホース寸法(全長)(m)23
ホース寸法(内径×外径)(mm)12×21
内容量1個注文コード70137419品番19-911-4152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。
長尺、大口径のホースを収納可能です。

用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。ホース寸法(内径×外径)(mm)12×21ホース寸法(全長)(m)23質量(kg)34材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム最高使用圧力(MPa)2.0取付金具(一次側)Rc1/2幅(mm)610奥行(mm)222取付金具(二次側)R1/2高さ(mm)648使用流体空気、水トラスコ品番167-3138アズワン品番64-8345-79

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

セインセーフティリール - 開放型ホースリール巻き取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする