曜日別特売
19-958-9024 アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 70137455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-9024 アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 70137455
19-958-9024 アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 70137455

アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
全長(m)10
使用範囲(m)10
外径(mm)16
内容量1個注文コード70137455品番19-958-9024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,068
販売価格(税別)
10,062

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
火花による焼損に強いホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途
溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄外径(mm)16全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.2質量(g)1542使用範囲(m)10肉厚(mm)2.5使用温度範囲(℃)-20~60トラスコ品番201-2092アズワン品番64-8345-95
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする