トーグ安全工業
エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
表示内容
工事用車両出入口
m先工事中
この先段差あり
この先片側交互通行
工事中につき ご協力をお願い致します
まわり道
一時停止
右折禁止
右折工事中
関係者以外立入禁止
工事中
工事用車両出入口
左折禁止
左折工事中
車線変更
徐行
工事中につき 通り抜けできません
通行止
覆工板あり
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70140246
品番
234814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
トラスコ品番
201-5349
材質/仕上
枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)
4.5
色
蛍光黄緑
取付方式
地面設置
寸法(縦×横)(mm)
1550×275
表示内容
工事用車両出入口
注意
※枠の色が多少異なる場合がございます。
※受注後のキャンセル不可の商品です。