曜日別特売
234809 エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム) トーグ安全工業 70140273

 

234809 エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム) トーグ安全工業 70140273
234809 エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム) トーグ安全工業 70140273
234809 エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム) トーグ安全工業 70140273
234809 エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム) トーグ安全工業 70140273

エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
表示内容車線変更
内容量1台注文コード70140273品番234809
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。

トラスコ品番201-6827材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート質量(kg)4.5蛍光黄緑取付方式地面設置寸法(縦×横)(mm)1550×275表示内容車線変更
注意
※枠の色が多少異なる場合がございます。
※受注後のキャンセル不可の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする