M2-DH4 引出し付き棚用 補強板 TRUSCO 70140526

引出し付き棚用 補強板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプM2用
奥行(mm)450
内容量1個注文コード70140526品番M2-DH4
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

棚板のたわみを解消します。
差し込み固定するだけで、棚板の補強をすることが出来ます。

質量(kg)0.8材質スチール奥行(mm)450ネオグレータイプM2用トラスコ品番207-6106アズワン品番64-8603-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする