曜日別特売
SJSU3-A4 ステンレス下敷き TRUSCO 70140587

 

SJSU3-A4 ステンレス下敷き TRUSCO 70140587
SJSU3-A4 ステンレス下敷き TRUSCO 70140587
SJSU3-A4 ステンレス下敷き TRUSCO 70140587
SJSU3-A4 ステンレス下敷き TRUSCO 70140587

ステンレス下敷き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプタテ
内容量1枚注文コード70140587品番SJSU3-A4
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

樹脂製のようなしなりがないため書き込みがしやすいです。
食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスの下敷きです。

用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
サイズA4質量(kg)0.25材質ステンレス(SUS304)タイプタテ幅(mm)220高さ(mm)310厚さ(mm)0.5シルバートラスコ品番207-2325アズワン品番64-8685-71
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする