曜日別特売
PCW-OP6S PCワゴンオプション TRUSCO 70140998

PCワゴンオプション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ステンレス
奥行(mm)40
内容量1個注文コード70140998品番PCW-OP6S
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。

トラスコ品番207-4378材質ステンレス長さ(mm)40幅(mm)60ステンレス高さ(mm)400質量(g)840品名コンセントアダプター(クランプなし)奥行(mm)40間口(mm)60アズワン品番64-8635-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする