曜日別特売
NPCS-R 脚色別シール TRUSCO 70141095

 

NPCS-R 脚色別シール TRUSCO 70141095
NPCS-R 脚色別シール TRUSCO 70141095

脚色別シール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番206-3922
内容量1袋注文コード70141095品番NPCS-R
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ネットパレットの脚に貼ることで色による管理ができます。

用途色管理質量(g)150内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)90奥行(mm)160間口(mm)10トラスコ品番206-3922アズワン品番64-8622-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする