TRUSCO
バンラックケース L型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
引出し数
ML-1D 6列12段
ML-1D 6列12段
ML-1D 6列12段
ML-1D 6列4段、ML-2D 3列2段
ML-1D 6列6段
ML-1D 6列6段、ML-2D 3列6段
高さ(mm)
1790
880
1790
質量(kg)
100.6
50.9
53.9
91.6
100.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70141147
品番
D611L-72S
参考基準価格(税別)
¥283,270
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
最大積載量(kg)
300
間口(mm)
844
奥行(mm)
470
高さ(mm)
1790
質量(kg)
100.6
色(本体)
ブラック
材質(本体)
スチール
引出し数
ML-1D 6列12段
付属品
棚板11枚
トラスコ品番
206-5555
色
ブラック
仕切板
引出し1個につき1枚
コンテナ
小72個
アズワン品番
64-8479-77
均等積載量(kg/段)
70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
844×470×1790
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません