TRUSCO
PCワゴンオプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ステンレス
ホワイト
奥行(mm)
138
192
40
90
200
138
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70141348
品番
PCW-OP4S
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
トラスコ品番
207-4376
長さ(mm)
138
幅(mm)
138
色
ホワイト
高さ(mm)
105
質量(g)
370
品名
ボトルポケット(クランプなし)
奥行(mm)
138
間口(mm)
138
アズワン品番
64-8635-67
最大積載量(kg/台)
1.5