東京製旗
国旗No.1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
207-3715
207-3715
207-3715
207-3703
207-3750
207-3756
207-3716
207-3712
207-3709
207-3749
207-3740
207-3759
207-3736
207-3718
207-3743
207-3732
207-3755
207-3720
207-3728
207-3763
207-3765
207-3748
207-3758
207-3713
207-3731
207-3725
207-3764
207-3726
207-3733
207-3706
207-3747
207-3737
207-3760
207-3710
207-3739
207-3721
207-3754
207-3735
207-3762
207-3738
207-3711
207-3753
207-3727
207-3708
207-3705
207-3751
207-3746
207-3734
207-3761
207-3714
207-3717
207-3730
207-3752
207-3724
207-3741
207-3757
207-3719
207-3729
207-3707
207-3704
207-3702
207-3742
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70142206
品番
416123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。
用途
海外からのお客様の歓迎等用に。
トラスコ品番
207-3715
材質
テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)
質量(g)
95
寸法(縦×横)(mm)
700×1050
表示内容
イギリス
アズワン品番
64-8373-13