416142 国旗No.1 東京製旗 70142258

416142 国旗No.1 東京製旗 70142258
416142 国旗No.1 東京製旗 70142258

国旗No.1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番207-3749
207-3749
207-3703
207-3750
207-3715
207-3756
207-3716
207-3712
207-3709
207-3740
207-3759
207-3736
207-3718
207-3743
207-3732
207-3755
207-3720
207-3728
207-3763
207-3765
207-3748
207-3758
207-3713
207-3731
207-3725
207-3764
207-3726
207-3733
207-3706
207-3747
207-3737
207-3760
207-3710
207-3739
207-3721
207-3754
207-3735
207-3762
207-3738
207-3711
207-3753
207-3727
207-3708
207-3705
207-3751
207-3746
207-3734
207-3761
207-3714
207-3717
207-3730
207-3752
207-3724
207-3741
207-3757
207-3719
207-3729
207-3707
207-3704
207-3702
207-3742
内容量1枚注文コード70142258品番416142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。

用途
海外からのお客様の歓迎等用に。
トラスコ品番207-3749材質テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)質量(g)95寸法(縦×横)(mm)700×1050表示内容ウクライナアズワン品番64-8373-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする