東京製旗
国旗No.2
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
207-3784
207-3784
207-3784
207-3772
207-3841
207-3847
207-3785
207-3781
207-3778
207-3840
207-3819
207-3850
207-3815
207-3787
207-3822
207-3811
207-3846
207-3789
207-3807
207-3854
207-3856
207-3839
207-3849
207-3782
207-3810
207-3804
207-3855
207-3805
207-3812
207-3775
207-3838
207-3816
207-3851
207-3779
207-3818
207-3790
207-3845
207-3814
207-3853
207-3817
207-3780
207-3844
207-3806
207-3777
207-3774
207-3842
207-3837
207-3813
207-3852
207-3783
207-3786
207-3809
207-3843
207-3803
207-3820
207-3848
207-3788
207-3808
207-3776
207-3773
207-3771
207-3821
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70142818
品番
426123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。
用途
海外からのお客様の歓迎等用に。
トラスコ品番
207-3784
材質
テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)
質量(g)
150
寸法(縦×横)(mm)
900×1350
表示内容
イギリス
アズワン品番
64-8373-77