曜日別特売
426488 国旗No.2 東京製旗 70143107

426488 国旗No.2 東京製旗 70143107
426488 国旗No.2 東京製旗 70143107

国旗No.2

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番207-3779
207-3779
207-3772
207-3841
207-3784
207-3847
207-3785
207-3781
207-3778
207-3840
207-3819
207-3850
207-3815
207-3787
207-3822
207-3811
207-3846
207-3789
207-3807
207-3854
207-3856
207-3839
207-3849
207-3782
207-3810
207-3804
207-3855
207-3805
207-3812
207-3775
207-3838
207-3816
207-3851
207-3818
207-3790
207-3845
207-3814
207-3853
207-3817
207-3780
207-3844
207-3806
207-3777
207-3774
207-3842
207-3837
207-3813
207-3852
207-3783
207-3786
207-3809
207-3843
207-3803
207-3820
207-3848
207-3788
207-3808
207-3776
207-3773
207-3771
207-3821
内容量1枚注文コード70143107品番426488
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。

用途
海外からのお客様の歓迎等用に。
トラスコ品番207-3779材質テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)質量(g)150寸法(縦×横)(mm)900×1350表示内容ドイツアズワン品番64-8374-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 台湾からの来客用
卸売・小売業

シワもアイロンで伸ばせることができ、届いた後、直ぐに使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする