曜日別特売
CGS-123Y 溶接用手袋 CGS-123 シモン 70143334

※着用例

CGS-123Y 溶接用手袋 CGS-123 シモン 70143334
CGS-123Y 溶接用手袋 CGS-123 シモン 70143334
CGS-123Y 溶接用手袋 CGS-123 シモン 70143334

溶接用手袋 CGS-123

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄/グレー
内容量1双注文コード70143334品番CGS-123Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途アルゴン溶接サイズフリー全長(cm)30中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質手部/牛本革、袖部/牛床革黄/グレー加工内縫い機能熱(火花)・耐久性アテ有無アテ付:親指付根(牛本革)入数(双)1仕様牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖ありタイプ5本指メーカー商品コード4140756
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: TIG溶接作業

細かい作業もしやすくて重宝しています。
結構長持ちします。

対象商品 : 70143325
2023-07-01
用途: 溶接
ダイコーシステムズ有限会社

とてもやらかくていい感じです、もう少し価格が下がればいいのですがね

1が参考にしています
2021-08-26
用途: tigで使用

非常に作業しやすい。柔らかいしtig以外の作業も連続してできる。

対象商品 : 70143325
2020-11-04
用途: 精密アルゴン溶接、精密ロウズケ、ミーリング、機器のメンテナンス、
DESIGN STUFF

カフス付牛皮手のFサイズでは緩すぎて細かい指先での作業が出来ない。今までNIKKOの81015がFサイズの中では小さめなので愛用してました。水洗い天日干しで縮めようとしたが乾燥後も元の寸法に戻り皮質の良さを証明してしまいました。寸法を確認しながら探すとシモンCGS123を見つけ寸法が更にタイトなので2足、購入してみました。指長、甲周寸が私にはベストサイズでした。皮の質も良いのですがカフスが広がりすぎ、周りに引っ掛かり危険です。カフス裾を細く縫い直し使用してます。良い商品なので細部見直しをメーカーさんに是非お願い致します。

2が参考にしています
対象商品 : 70143325
2020-09-04
用途: tigで使用

非常に柔らかくtigでも使いやすい。強度もあり、また袖口の日焼けも防げるの非常に良い。

2020-04-26
用途: 溶接
建設業・工事業

ちょっと小さいけどいいね!もうちょい安いとさらにいいね。

対象商品 : 70143334
2018-05-01
用途: TIG溶接
藤井商店

薄手の物を探しており、試しに購入しました。ゴワゴワ感が少なく作業し易く、満足しています。次回も購入したい商品です。

対象商品 : 70143325
2020-01-31
用途: 溶接

私の場合、通常の作業手袋はMサイズですが、これはLサイズぐらいの大きさです。
新品は臭いがきつく、手首の革の細かい繊維が落ちるので、水でもみ洗いし、日陰干ししたらピッタリサイズになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする