曜日別特売
#4012 ローンパンチ Jr. ゴールデンスター 70143386

#4012 ローンパンチ Jr. ゴールデンスター 70143386
#4012 ローンパンチ Jr. ゴールデンスター 70143386

ローンパンチ Jr.

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード70143386品番#4012
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります

用途芝生の手入れ用具幅(mm)(パンチ)180全長(mm)830質量(kg)1
注意
※土が固いときは水を撒いてやわらかくしてからお使いください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: エアレーション
サービス業

思っていたよりは、全体的な使用感は良い。軽くて丈夫に作られています

対象商品 : 70143386
2021-03-15
用途: 芝の土壌改良
その他業種

コストパフォーマンスがよく軽くて丈夫に作られています。別のものとまとめて購入したので送料も無料でした。他で購入すると送料が割高になるのでモノタロウさんで今回購入して良かったです。

対象商品 : 70143386
2019-04-19
用途: 芝のエヤーレイション
その他業種

この商品は改善するところはないと思います、全体的な使用感は良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする