金星
金星特撰刃付鋸鎌 ダブル刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
70143404
品番
#140414
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ダブルの刃付けで滑らかな切れ味
稲刈り・野菜収穫・草刈り用
用途
稲刈り野菜収穫、草刈り用に
刃渡り(mm)
155
全長(mm)
320
質量(g)
100
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。