ゴールデンスター
木柄草抜き ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
70143413
品番
#1439
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一つで二つでの用途に使えます。
側面の刃で草削り、レーキで草抜き。
用途
側面の刃で草削り、レーキで草抜き
寸法(mm)
165×55×80
全長(mm)
165
質量(g)
135
刃長(mm)
(側面)80
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
先幅(mm)
55
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。