#1535 草刈りら~く(立鎌) ゴールデンスター 70143578

草刈りら~く(立鎌)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード70143578品番#1535
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

立ったままでの作業ができます

用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。全長(mm)1400質量(g)630材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143578
2023-10-30
用途: ブタクサなどの刈り払いに

初めてこのタイプの鎌?を使ってみましたが、楽ですね。
いままでは屈んで、雑草を握って鎌でザクッとやっていましたが、立ったまま払えばよいので。
切れ味はまぁまぁといったところ。しかし、振り回した力も利用して刈るので切れ味が悪いとは感じないです。

対象商品 : 70143578
2021-09-25
用途: 草取り
製造業

私は左利きの為、刃の向きが違うので力が入り辛い。左利き用が無いのが残念。

対象商品 : 70143578
2020-09-15
用途: 畑の草刈り
株式会社ラクラスサービス業

想像していた以上に大活躍です!
持ち手もグリップ感が良く、本体の重量もアルミ製で軽いので作業がしやすいです。
草を根こそぎカットでき爽快感がたまりません。草刈りがストレス解消する作業に変りました。

3が参考にしています
対象商品 : 70143578
2019-09-02
用途: 除草
その他業種

刃渡りが思っていたよりあり本体は軽いが頭は重みがあり降り下ろし安く、深い根もグサッと刺さる。刃のギザギザに根が引っ掛かり土が取れる。作業が楽になった。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする