ゴールデンスター
除草カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
70143614
品番
#1419
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
研ぎなおしのきく鋼付き
用途
押して、剥離作業・除草に。
引いて、草引き・縄切りに。
タイルや目地の除草に。
全長(mm)
220
質量(g)
130
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
80
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。