ゴールデンスター
マルチシート穴あけマスター
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
穴径(Φmm)
80
60
80
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70143788
品番
#1721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
穴あけ作業がラクラク簡単、優れた切れ味のマルチシート穴あけ具。
用途
マルチシートの穴あけ具
穴径(Φmm)
80
材質
ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
85
材質(グリップ)
PVC