曜日別特売
#210443 BPSチップソー オオカミ ゴールデンスター 70143885

BPSチップソー オオカミ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)255
内容量1枚注文コード70143885品番#210443
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3種のチップで鋭い切れ味

用途刈払機用替刃外径(Φmm)255刃数(p)36厚さ(mm)(台金)1.4、(チップ)2質量(g)530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143885
2019-03-20
用途: 遊休地の除草など
その他業種

切れ味良くスムーズな操作感で作業ができ、非常に満足している。さすがキンボシ製品であると思う。勿論、草刈り機はキンボシ製品を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする