金星
菜園用鎌
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
2号 ほうれん草用
1号 ほうれん草用
2号 ほうれん草用
4号 アスパラ用
刃渡り(mm)
105
155
105
全長(mm)
280
320
280
450
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70143937
品番
#140472
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
葉物野菜・葉茎菜野菜の収穫に最適
用途
野菜の収穫用鎌
刃渡り(mm)
105
全長(mm)
280
質量(g)
70
タイプ
2号 ほうれん草用
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。