曜日別特売
#140474 菜園用鎌 金星 70143946

菜園用鎌

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ4号 アスパラ用
刃渡り(mm)105
全長(mm)450
内容量1丁注文コード70143946品番#140474
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

葉物野菜・葉茎菜野菜の収穫に最適

用途野菜の収穫用鎌刃渡り(mm)105全長(mm)450仕様刃先から5/18/21/25mm目盛付質量(g)110タイプ4号 アスパラ用材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143928
2018-03-11
用途: 小松菜の収穫作業で使う予定です。
毛利産業

小松菜の収穫作業で使います。カマの先がノコギリ式で薄く細いので収穫の能率があがります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする