闘虎
闘虎 両刃薄鎌(鋼付)180ミリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
70143998
品番
#1587
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切れ味の優れた鋼付き
用途
草刈り用鎌
刃渡り(mm)
180
全長(mm)
380
質量(g)
175
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。