菊鶏
菊鶏 ステンレス薄鎌 180ミリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
70144068
品番
#160510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
錆びに強いステンレス刃
用途
草刈り用鎌
刃渡り(mm)
180
全長(mm)
385
質量(g)
155
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。