曜日別特売
#2044 新型アルミ柄超強力型太枝切鋏 ゴールデンスター 70144086

#2044 新型アルミ柄超強力型太枝切鋏 ゴールデンスター 70144086
#2044 新型アルミ柄超強力型太枝切鋏 ゴールデンスター 70144086

新型アルミ柄超強力型太枝切鋏

(2件のレビュー)
内容量1丁注文コード70144086品番#2044
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。
5cmの生木の切断が可能

用途太枝切用刈込鋏全長(mm)770刃渡り(mm)95質量(g)1200材質(柄部)アルミパイプ使用目的切、刈込鋏切断対象太枝材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70144086
2024-02-13
用途: 枝切り
クッキングママ飲食業

今までで1番切れ味を感じます。持ち手も、金属が軽くて 手が疲れません。

対象商品 : 70144086
2021-04-15
用途: 庭木の剪定

以前使用していた物が破損してしまったので購入しました。かなりの太さまで切断することができるので使いかって良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする