曜日別特売
BS-09 コーナーゴムパット 小4P カーボーイ 70144753

BS-09 コーナーゴムパット 小4P カーボーイ 70144753
BS-09 コーナーゴムパット 小4P カーボーイ 70144753
BS-09 コーナーゴムパット 小4P カーボーイ 70144753

コーナーゴムパット 小4P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1袋(4個)注文コード70144753品番BS-09
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。

用途危険な角の安全対策に。形状コーナー用厚さ(mm)9ブラウン高さ(mm)31質量(g)62縦(mm)70横(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする