カーボーイ
コーナーゴムパット ちび4P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
ブラウン
クリア
ブラウン
アイボリー
ブラック
木目ライト
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
70144787
品番
BS-12
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
形状
コーナー用
厚さ(mm)
6
色
ブラウン
高さ(mm)
22
質量(g)
20
縦(mm)
50
横(mm)
50