曜日別特売
BS-13 コーナーゴムパット ちび4P カーボーイ 70144796

BS-13 コーナーゴムパット ちび4P カーボーイ 70144796
BS-13 コーナーゴムパット ちび4P カーボーイ 70144796
BS-13 コーナーゴムパット ちび4P カーボーイ 70144796

コーナーゴムパット ちび4P

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
アイボリー
内容量1袋(4個)注文コード70144796品番BS-13
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。

用途危険な角の安全対策に。材質NBR形状コーナー用厚さ(mm)6アイボリー高さ(mm)22質量(g)20縦(mm)50横(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする