カーボーイ
コーナーゴムパット ちび4P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
木目ダーク
クリア
ブラウン
アイボリー
ブラック
木目ライト
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
70144823
品番
BS-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
NBR
形状
コーナー用
厚さ(mm)
6
色
木目ダーク
高さ(mm)
22
質量(g)
20
縦(mm)
50
横(mm)
50