カーボーイ
コーナーゴムパット ちび4P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
クリア
クリア
ブラウン
アイボリー
ブラック
木目ライト
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
70144839
品番
BS-29
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
PVC
形状
コーナー用
厚さ(mm)
6
色
クリア
高さ(mm)
22
質量(g)
85
縦(mm)
50
横(mm)
50